加工現場の手仕上げ作業の勘どころ
6-3 ドリルの種類と特徴
ドリルといえば一般にツイストドリルを指しますが、用途に応じてさまざまな種類があります。ここでは、卓上ボール盤の作業に使用されるハイスドリルについて主に述べます。
JIS(日本工業規格)ではドリルの種類を、(1)刃部の材料および表面処理、(2)構造、(3)シャンクの形態、(4)機能または用途の4種類に分類しています。 さらに、(4)機能または用途に対して(4)-1溝のねじれ、(4)-2ボディの軸直角断面形状、(4)-3長さ、(4)-4の用途に分類し、これらの用語を番号順に組み合わせて・・・ドリルと呼ぶようになっています。(例えばハイステーパーシャンクドリル、超硬窒化チタンコーティング付刃ストレートシャンクドリルなどと呼びます。)
刃部の材料にはハイス(高速度鋼)や超硬、超硬質工具材料(サーメット、CBN焼結体、ダイヤモンドなど)が使用されています。卓上ボール盤で行なわれる加工には、ハイスドリルが一般に使用されています。 ハイスドリルの表面処理は、化学的な方法の黒色表面処理と物理的な方法のTiN(窒化チタン)処理が一般的に行なわれています。図6-10に表面処理をしたドリルを示します。 黒色表面処理は、アルカリ水溶液の中にドリルを浸漬させてドリルの表面に黒色の四三酸化鉄の皮膜を形成させる方法とホモ処理と呼ばれる四酸化鉄の黒さびを形成させる方法があります。いずれも耐食性に優れています。TiN処理は、窒素の反応ガスの中でチタンをアーク放電によって蒸発させドリルの表面に皮膜を形成し耐摩耗性を向上させます。
図6-10 ハイスツイストドリルに適用されている表面処理
刃部とシャンクとを一体の工具材料で作ったドリルはソリッドドリルと呼ばれます。卓上ボール盤の作業では一般にハイスソリッドドリルが使用されています。 構造が異なるドリルには、切れ刃に超硬チップをロウ付けした付刃ドリルやドリル先端に超硬などの工具材料をろう付けした先むくドリル、刃先交換チップをシャンクに機械的に取り付ける刃先交換式ドリルなどいろいろありますが、これらのドリルは卓上ボール盤の作業ではほとんど使用されていません。
図6-11に示すストレートシャンクドリルとテーパシャンクドリルが一般的に使用されています。ストレートシャンクドリルは刃部の直径とシャンクとが同じ直径でまっすぐになっているドリルです。テーパシャンクドリルは柄がモールステーパで作られたドリルです。 その他にシャンクの端部にねじが切ってあるねじ付ストレートシャンクドリルやシャンクの端部にねじが切ってあるねじ付きモールステーパシャンクドリルなどがあります。
図6-11ストレートシャンクドリルとテーパシャンクドリル
溝が右ねじれの右ねじれドリや溝の左ねじれのドリル、溝がねじれていないドリル、溝のリードが一定でないドリルなどがあります。
卓上ボール盤で使用する一般のハイスドリルの断面形状は 一つのランドに一つのマージン設けたシングルマージンドリルです。 その他ドリルには、一つのランドに二つのマージンを設けたダブルマージンドリルやボディに油穴をもつドリル油穴付きドリル、 刃部が板状の直刃ドリル、半月形ドリル 、切れ刃が一枚の半月形のドリルなどいろいろありますが、卓上ボール盤での作業では機械の剛性不足や回転振れが大きい、 油剤供給方法が不可などにより一部のドリルを除き使用されていません。
一般に使用されるドリルは刃部が直径の5倍~8倍程度の長さで、レギュラレングスドリルと呼ばれています。刃部が直径の2倍~4倍程度でレギュラレングスドリルよりも短い図6-12に示すスタブドリルがあります。 このドリルは浅穴加工用に使用されます。スタブとは短い突出部、木の切り株といった意味で「太くて短い」形状を表します。全長がレギュラレングスドリルよりも長い図6-13のようなドリルをロングドリルと呼ばれ深穴加工に使用します。
図6-12 スタブドリル
図6-13 ロングドリル
1)ルーマ形ドリル
小径加工に用いるドリルでシャンクが太く刃部が細い段付きになっているドリルです。軸がしっかりと把握出来るのですが刃部が細いため無理をすると折れやすいので注意が必要です。図6-14に直径が0.1mmのルーマ形マイクロドリルを示します。 ただし、卓上ボール盤ではマイクロドリルのような極細のドリルは先端部の回転振れが大きく回転数が不足していることから折損することが多いです。
図6-14直径0.1mmのルーマ形マイクロドリル
2)段付きドリル
図6-15のように二つ以上の直径刃部を設けて段になっているドリルです。このドリルは段付き穴や穴あけと面取りを同時に加工する場合に用いられます。 単溝段付きドリル、複溝段付きドリルなどがあります。
図6-15 段付ドリル
3)スターティングドリル
ボール盤で穴をあける場合には、いきなりドリルで穴をあけるとドリルの先端が振れて穴の位置がずれ事が多いため、一般にセンターポンチを打って行なわれています。図6-16のスターティングドリルを使用して加工すると穴の位置決め精度を高めることが出来ます。
図6-16 スターティングドリル
4)薄板用ドリル
薄板の加工には図6-17のような先端がローソク形状のドリルが有効です。丸い穴形状の加工が容易にできます。
図6-17ローソク形ドリル
5)センタ穴ドリル
工作物が円筒形状でセンタ穴を必要とする作業の場合に使用されるドリルですが、もみつけ作業にも活用できます。図6-18にセンタドリルを示します。
図6-18 センタドリル
6)皿取りドリル
JISでは沈めフライスとも呼ばれていますが、皿もみきりとも呼ばれます。図6-19のような形状をしており、先端の案内軸は先にドリルで開けた穴と同じ径のものを用いてドリルが振れるのを防ぎます。
図6-19 皿取りドリル
7)その他のドリル
その他、卓上ボール盤による作業ではテーパピン用の下穴加工に用いるテーパピンドリルやねじの下穴あけ及びねじ立てを1工程で行う場合に用いるドリルタップ、下穴の穴あけ及びリーマ仕上げを1工程で行う場合に用いるドリルリーマなど用途に応じたドリルがいろいろと使用されています。
『加工現場の手仕上げ作業の勘どころ』の目次
第1章 切断作業
-
1-1弓ノコとノコ刃弓ノコはフレームにノコ刃を取り付けて手作業で工作物を切断するために使用される工具です。
-
1-2弓ノコによる切断作業切断作業にあたっては、工作物の材質や形状によって有効な刃数のノコ刃を選びます。 一般には、1インチ当たり刃数が14~18のものを使用しますが、薄い板などには細かい24~32のものが使用されています。 切る時は、図1-10のように切る位置に親指を置いてノコ刃を当て、片手で軽く押して切り込みを与えノコ刃を安定させてから作業をします。
-
1-3電動工具による切断作業電動丸鋸は、丸ノコ刃を電動工具の軸に取り付けて回転させ、直線に切断する工具です。
第2章 きさげ作業
-
2-1きさげの基本と摺り合わせきさげ作業は英語でHand Scrapingと呼ばれ、きさげという一枚刃の工具を使用して、押すまたは引っ掻くことで金属表面をわずかに削り取る手作業の仕上げ技術です。 最終的に高い精度の面(平面、直角面、V面、円筒内面など)を得ることが出来ます。
-
2-2きさげ作業の種類と仕上げ面の性状図2-6のような平面を得るには、摺り合わせ定盤(当たり見定盤)とを工作物表面と摺り合せ、目視できる凸部(当たり)だけを平きさげで削り取り、それを何度も繰り返して仕上げます。 きさげ作業は平面を得るだけでなく接合面の剛性や振動減衰性を得るために、平面度や粗さ、角度の形成なども行ないます。
第3章 やすり作業
-
3-1やすりの目と種類やすりは、炭素工具鋼や合金工具鋼に目と呼ばれる切れ刃をたがね、または機械で打ち込んで熱処理をして製作した工具です。
-
3-2やすりかけ作業を行なうためにやすりの柄の付け方は図3-5のように柄とやすりを垂直になるよう支えて、図3-6のように柄の頭部を万力の胴のような硬いところで打ちつけて慣性でやすりのこみを柄に真直ぐに深く入れます。 柄からやすりをはずすときには、図3-7のように万力の角などに柄を当てて、やすりを引き抜く方向に引っかけて滑らせながら軽く打ちます。
-
3-3やすりかけ作業平面のやすりのかけ方には、やすりを長手方向に進ませる方法、やすりを右方向に斜めに進ませる方法、工作物に対しやすりを横に動かす方法などがあります。
第4章 磨き作業
-
4-1磨き用研磨剤磨き作業には、工作物の表面を磨く、滑らかにする、光沢を出すなどの技術や定められた形状を高精度、高品質に作りあげる技術など目的によりいろいろな技術があります。 磨くためには、研磨剤(ラップ剤ともいわれる)を使用します。研磨剤は硬い粒子の砥粒で構成されています。
-
4-2遊離砥粒による磨き作業遊離砥粒による磨き作業は、工具(ラップともいいます)と工作物の間に研磨剤を入れて擦り併せ、工作物表面の凸部を微量に取り除きながら順次細かい研磨剤に変えて寸法精度が高く、滑らかな表面を得る技術です。 この磨き作業をラッピングやポリシングもといいます。
-
4-3固定砥粒による磨き作業砥粒を固定した手作業の磨き工具には、スティック砥石や砥粒を布や紙、無機材料、樹脂フィルムなどの基材に接着剤で砥粒を保持した工具などがあります。
-
4-4電動工具による磨き作業紙や布などの基材の表面に砥粒を接着剤で固着させた図4-23のような帯状の研磨ベルトを使用した加工をベルト研磨といいます。図4-24に手作業で用いられる卓上ベルト研磨盤を示します。ベルト研磨では図4-25のようにベルト研磨布紙に工作物を押し付けて研磨をします。
第5章 けがき作業
-
5-1けがき用工具の種類けがき作業は、工作物を要求された形状に加工するために、図面に指示された寸法や形状をけがき工具を用いて直線、円、中心線を描いたり、穴あけの中心点にポンチを打ったりする作業です。けがき工具にはいろいろなものがありますが、作業に当たってはこれら工具を正しく用いて行う必要があります。
-
5-2けがき作業を始めるにあたってけがき作業をはじめる時には、図面の確認や工作物の形状の確認も大切ですが、けがき針やトースカン、ポンチの刃先など道具の整備や点検も必要です。
-
5-3けがき作業の方法けがき作業では、どこを基準にしてけがくかが課題となります。また、丸棒の中心を求める、水平線を引く、垂直線を引くなど工作物に応じてさまざまなけがき線の引き方があります。
第6章 穴あけ作業
-
6-1卓上ボール盤の使い方穴加工をする加工方法には、ボール盤やマシニングセンタを用いる方法、放電加工やレーザ加工などさまざまな加工方法がありますが、手作業で穴あけ作業を行なうためには、卓上ボール盤が欠かせません。
-
6-2ドリルの各部の名称穴あけ作業用工具としてドリルは欠かせません。ドリルには材質で分類すると超硬やハイス、形状からは直刃形状や段付形状のものがありますが、ここでは広く活用されているハイスのツイストドリルについて示します。
-
6-3ドリルの種類と特徴ドリルといえば一般にツイストドリルを指しますが、用途に応じてさまざまな種類があります。
-
6-4ドリル作業の方法卓上ボール盤の作業は比較的容易に行なうことが出来るため、作業を安易に行なっている場合が多いのですが、トラブルをなくして作業をするためには、基本的な取り組みを理解する必要があります。
-
6-5ハイスツイストドリルの手研ぎの方法
卓上ボール盤で穴加工を行なっていると、手送りに抵抗を感じたり、真円があかなかったりといったことが発生した場合は角部や切れ刃が摩耗したためで、再研削をして切れ刃を修正します。
第7章 リーマ作業
-
7-1リーマの各部名称あらかじめ開けられた下穴を仕上げ面粗さの向上や良好な寸法精度を得る方法として、ファインボーリングや内面研削などがありますが、これらの加工法と比較して
-
7-2リーマの種類と特徴JIS(日本工業規格)ではリーマの種類を、(1)刃部の材料および表面処理、(2)構造、(3)取り付け方法、(4)機能または用途の4種類で分類しています。
-
7-3リーマ作業の方法リーマ加工は、要求される寸法よりわずかに小さい下穴にリーマを通して真円で滑らかな面の穴を得る作業です。