hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 寸胴鍋
エコクリーン マイスター アルミ寸胴鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
エコクリーンマイスターシリーズ(本体内面ゼロクリア2コート加工)
極厚アルミの良さをそのままに、ゼロクリア加工の耐食性、耐酸性をプラス。
材質
アルミニウム
容量(L)
約11.0
呼び寸法(cm)
24
質量(kg)
2.4
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
263×240
TKG品番
9-0032-0103
TKG品番(2017)
6-0036-0103