TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ミルクパン・プチパン
ミニパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00537425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
8
材質
ステンレス
容量(mL)
180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×40
板厚(mm)
1
TKG品番
9-1895-1701
TKG品番(2017)
6-1676-1701