TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SA銅 しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
95
材質
銅
質量(kg)
1.2
外径(Φmm)
188
内径×深さ(mm)
180×110
TKG品番
9-2092-1701
TKG品番(2017)
6-1924-1701