TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG アルミキャスト IH味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
21
容量(L)
2
材質
(本体)アルミニウム合金、(底)ステンレス鋳込み
質量(kg)
0.76
外径×深さ(Φmm×mm)
222×63
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-2085-0201
TKG品番(2017)
6-1927-0201