※使用例
TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG アルミキャスト IH味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
容量(L)
3.3
材質
(本体)アルミニウム合金、(底)鉄・アルミニウム溶射
質量(kg)
1.02
外径×深さ(Φmm×mm)
282×70
底径(Φmm)
183
TKG品番
9-2085-0203
TKG品番(2017)
6-1927-0203