TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG アルミ 味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561934
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
容量(L)
2.6
材質/仕上
アルミキャスト
質量(kg)
0.95
内径(Φmm)
240
板厚(mm)
5
外径×深さ(Φmm×mm)
252×65
TKG品番
9-2085-0302
TKG品番(2017)
6-1927-0302