TKG アルミ 味めぐり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00561952 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
容量(L)3.4 材質/仕上アルミキャスト 質量(kg)1.07 内径(Φmm)270 板厚(mm)5 外径×深さ(Φmm×mm)282×70 TKG品番9-2085-0303 TKG品番(2017)6-1927-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする