TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG アルミ 味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
4.4
材質/仕上
アルミキャスト
質量(kg)
1.24
内径(Φmm)
300
板厚(mm)
5
外径×深さ(Φmm×mm)
312×75
TKG品番
9-2085-0304
TKG品番(2017)
6-1927-0304