TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SA アルミキャスト 味匠 IH万能鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内面デュポンテフロンプラチナ加工。電磁調理器対応(100V・200V対応)
容量(L)
0.65
材質
アルミニウム
色
シルバー
深さ(mm)
42
底径(Φmm)
124
外径(mm)
200
TKG品番
9-2088-0901
TKG品番(2017)
6-1922-0801