TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SA アルミキャスト 味匠 万能鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563054
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内面デュポンテフロンプラチナ加工。電磁調理器対応(100V・200V対応)
容量(L)
0.65
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.35
色
ブラック
深さ(mm)
42
サイズ(mm)
200
TKG品番
9-2088-1002
TKG品番(2017)
6-1922-0902