TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの うどんすき鍋
SA 銅 うどんすき鍋(槌目入)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563833
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
1.9
材質
銅
質量(kg)
0.9
サイズ
約3人用
内径×深さ(mm)
270×82
外径(mm)
320
TKG品番
9-2090-1001
TKG品番(2017)
6-1930-1001