TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの うどんすき鍋
SA 銅 うどんすき鍋(槌目入)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33
容量(L)
2.8
材質
銅
質量(kg)
1.1
サイズ
約4人用
内径×深さ(mm)
300×85
外径(mm)
350
TKG品番
9-2090-1002
TKG品番(2017)
6-1930-1002