SA 銅 うどんすき鍋(槌目入)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00563876 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(cm)36 容量(L)3.5 材質 質量(kg)1.3 サイズ約5人用 内径×深さ(mm)330×100 外径(mm)380 TKG品番9-2090-1003 TKG品番(2017)6-1930-1003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00563894
2018-08-29
用途:
鍋料理
サービス業

家庭用カセットコンロの五徳には、安定せず、ぐらつく、鍋が大きいのでちょっと怖い。なんとか鍋底を改良したら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする