TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの うどんすき鍋
SA 銅 うどんすき鍋(槌目入)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
39
サイズ
約6人用
注文コード
00563894
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,400
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
39
容量(L)
5.3
材質
銅
質量(kg)
1.6
サイズ
約6人用
内径×深さ(mm)
360×105
外径(mm)
410
TKG品番
9-2090-1004
TKG品番(2017)
6-1930-1004