フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 土鍋
土鍋風ステンレス囲み鍋 だんらん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00564962
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体には熱伝導に優れたアルミクラッド鋼を使用。.蓋はイメージを損なわない陶器製。電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質
本体/クラッド鋼、蓋/陶器
質量(kg)
2.51
容量(L)
3.9
サイズ(号)
9
底径(Φmm)
170
寸法(外径×高さ)(mm)
236×93