五進 鉄 すきやき鍋 菱アラレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00574236 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応。

サイズ(cm)26 材質鉄鋳物 質量(kg)3.8 内径×深さ(mm)257×47 底径(Φmm)220 外径(mm)325 TKG品番9-2089-1301 TKG品番(2017)6-1921-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする