- 18-0チリトリ鍋(足付) TKG 00574647 - 18-0チリトリ鍋(足付) TKG 00574647

18-0チリトリ鍋(足付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00574647 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

カセットコンロからの滑り落ちを防ぐ便利な足付です。
ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。

サイズ(cm)27 材質18-0ステンレス 質量(kg)1.25 板厚(mm)1.5 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)270×270×26 TKG品番9-2088-0202 TKG品番(2017)6-1922-1202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00574638
2015-08-22
用途:
ちりとり鍋
個人のお客様

こびりつきも一切なく、洗うのも楽。あとほんの少し深さがあればと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする