18-0チリトリ鍋 深型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00574692 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。

サイズ(cm)27 材質18-0ステンレス 質量(kg)1.36 板厚(mm)1.5 対応オール熱源 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)268×268×53 TKG品番9-2088-0303 TKG品番(2017)6-1922-1303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00574717
2016-03-01
用途:
キャンプ場
N・A・R 様 (建設業・工事業)

仕上がりが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする