TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ツル付き鍋
SAやまと鍋(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
容量(L)
1.56
材質
アルミ
仕様
段無
寸法(mm)
(木蓋)220
質量(kg)
0.9
外径×深さ(Φmm×mm)
238×62
TKG品番
9-2110-0104
TKG品番(2017)
6-1946-0204