PD3008 アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋用 (蓋) ヨシカワ 02298636 PD3008 アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋用 (蓋) ヨシカワ 02298636 PD3008 アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋用 (蓋) ヨシカワ 02298636 PD3008 アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋用 (蓋) ヨシカワ 02298636

アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋用 (蓋)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02298636 品番 PD3008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

蓋は蒸気をコントロール
蓋は鍋のラインに添わせた形状です。スライドさせて、注ぎ口を開けることで蒸気を逃がし、吹きこぼれを防止します。
ツマミの形状がフラットなので、置いたときに転がらず安定して置けます。

サイズ(cm)20 材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:天然木 高さ(mm)43 全長×全幅W(mm)約245×208 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする