曜日別特売

表面保護シート NO.9493

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
20
注文コード
02527590
品番
9493-0.06-20X100-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。

用途
樹脂板などの保護用に。
トラスコ品番
568-2032
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
100
粘着力(N/25mm)
1.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする