アズワン
アズワンの 料理道具
アズワンの 鍋・釜・やかん
アズワンの 雪平鍋
プロヒート 1ケース
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36個)
注文コード
02616805
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
器具へのススの付着大幅にカット。、使い残しの燃料時間がわかります。、臭いや目にくる刺激がありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ102×50mm●容量:312g●ケース入数:36個●材質:ジェチレングリコール●点火方式:マッチ、ライターにて●6時間用●コード番号:AH4098
アズワン品番
67-6922-36