YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666

YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666
YGMA-X101(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 02742666

煙の少ない焼肉グリル XGRILL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
取扱説明書
(1.47MB)
注文コード
02742666
品番
YGMA-X101(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート
バイメタル式サーモスタット搭載(可変式)
着脱式でお手入れ簡単
温度調節はダイヤル式
水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください
独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減

用途
焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない
質量(kg)
1.9
タイプ
リニューアル品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×25.5×8.5
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
温度調節
保温80度~強230度
取扱説明書:(1.47MB)
注意
※水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください。万が一濡れた場合は完全に乾かしてから使用してください。

商品説明動画

YAMAZEN「減煙焼肉グリル」SLG-X125/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする