エヌディエー
フォーシーズンストレッチレイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
02800859
品番
FS-5900 ダックブルー サイズL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
高機能タイプのストレッチレインウェア。
オールシーズン雨の侵入を防ぎ、ムレを逃がす!
色
ダックブルー、ブラック(パンツ/共通)
耐水圧(mm)
10000
サイズ
L
適応身長(cm)
170~180
適応胸囲(cm)
90~98
適応ウエスト(cm)
78~88
セット内容
ジャケット・パンツ・収納ポーチ
混率(%)
ポリエステル100(TPUラミネート)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02800859
FS-5900 ダックブルー サイズL
12027875
FS-5900 ダックブルー サイズL
フォーシーズンストレッチレイン
エヌディエー
1セット
¥
6,798
欠品中
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です