FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904

FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904
FS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 02800904

フォーシーズンストレッチレイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
02800904
品番
FS-5900 サンドベージュ サイズL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高機能タイプのストレッチレインウェア。
オールシーズン雨の侵入を防ぎ、ムレを逃がす!

サンドベージュ、ブラック(パンツ/共通)
耐水圧(mm)
10000
サイズ
L
適応身長(cm)
170~180
適応胸囲(cm)
90~98
適応ウエスト(cm)
78~88
セット内容
ジャケット・パンツ・収納ポーチ
混率(%)
ポリエステル100(TPUラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)
5000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02800904FS-5900 サンドベージュ サイズL12027927FS-5900 サンドベージュ サイズLFS-5900 サンドベージュ サイズL フォーシーズンストレッチレイン エヌディエー 12027927フォーシーズンストレッチレインエヌディエー1セット
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする