EAS1046 ENJOY EAS1046 美スラッとMOVE セミタイトスカート カーシーカシマ 03095317

EAS1046 ENJOY EAS1046 美スラッとMOVE セミタイトスカート カーシーカシマ 03095317
EAS1046 ENJOY EAS1046 美スラッとMOVE セミタイトスカート カーシーカシマ 03095317
EAS1046 ENJOY EAS1046 美スラッとMOVE セミタイトスカート カーシーカシマ 03095317
EAS1046 ENJOY EAS1046 美スラッとMOVE セミタイトスカート カーシーカシマ 03095317

ENJOY EAS1046 美スラッとMOVE セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ9
色ネイビー
内容量1枚注文コード03095317品番EAS1046
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/防シワ/ニット/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/破れにくいスリット

用途
着心地も、美しさも妥協しない「美スラッとMOVE」きゅうくつ感がないよう計算された”くびれシルエット”が、美しさと快適さを両立するセミタイトスカートです。すっきり見えを叶えながら、ニット素材ならではの伸びやかさで動きやすさも確保。長時間の着用でも快適に過ごせます。素材:どんな動きにもフィットする千鳥柄ジャガードニット。上品なツヤ感と陰影のある表情が美しく、やわらかなニット素材で体の動きにフィットします。吸汗速乾性があり、シワになりにくいので、メンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。
色
ネイビー
サイズ
9
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする