アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・機能・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
サックスブルー
サイズ
3S
注文コード
03107470
品番
RW0001
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。
仕様
襟なし、フェイクボタン、比翼仕立て、両脇スリット
色
サックスブルー
サイズ
3S
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
74
バスト(cm)
設定寸:100
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。