アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
03111548
品番
EP7915
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
さらりとした感触のコードレーン素材を使用
仕様
左胸ポケット
色
ピンク
サイズ
3L
タイプ
男女兼用、七分袖
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
80
バスト(cm)
124
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.5
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。