NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716

NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716
NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716
NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716
NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716
NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716
NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716
NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716
NAS083 ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート カーシーカシマ 03121716

ENJOYNoir NAS083 STILL STRIPE セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ11
内容量1枚注文コード03121716品番NAS083
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

【素材スペック】ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/インカムポケット/破れにくいスリット/3段カン/吹き出し防止裏地/左脇ファスナー

用途
艶を纏う、品格のストライプ。ブラックの可能性を、美しく引き出す「STILL STRIPE 」。シャドーストライプの奥行きとツヤ感が、洗練された存在感を演出するENJOY Noirのオリジナル素材を採用。表情豊かなヘリンボーン組織によって、上品で深みのあるストライプ柄を表現しました。機能面では、お腹周りを圧迫せず快適にフィットするカーブベルトと後ろ脇ゴムに加え、着脱がスムーズな左脇ファスナーや3段カンを採用。さらに、ブラウスのズレを防ぐすべり止めテープや、裏地の吹き出し防止、破れにくいスリットなど、細やかな配慮を凝縮しました。収納力にもこだわり、大容量ポケットやインカムポケットを完備。機能美を極めたシルエットが、立ち居振る舞いをエレガントに整えます。素材面においても、縦横に伸びる2wayストレッチが快適な動きをサポートし、シワになりにくく仕立て映えする適度なハリ感を兼ね備えています。また、GRS認証を取得したリサイクル糸を使用しており、環境にも配慮したサステイナブルな一着です。品格と快適さを極めたこの一着が、唯一無二のユニフォームとして、働く女性に新たな魅力を描きます。
サイズ
11
色
ブラックストライプ
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル42%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする