51752 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439471

51752 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439471
51752 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439471
51752 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439471
51752 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439471

マーメイドスカートスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)75
内容量1枚注文コード03439471品番51752
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ツイード調の凹凸感がある「ツイードニット」を採用し、高級感のあるきちんとした印象を与えます。2WAYストレッチ素材で動きやすく、長時間座っていてもシワになりにくいのが特長です。柔らかい素材感を生かした上品なドレープで、女性らしいラインを演出します。

サイズ
15号
ウエスト(cm)
75
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
105
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ネイビー
素材
ツイードニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする