56463 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439927

56463 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439927
56463 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439927
56463 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439927
56463 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439927
56463 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439927
56463 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439927

フレアスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)75
内容量1枚注文コード03439927品番56463
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

紺色(ネイビー)を基調とし、清涼感とストレッチ性のある素材で作られています。フェミニンで上品なディテールが魅力のトップスと、美しいドレープが自慢のスカートでクラシカルな雰囲気のおもてなしスタイルを提案します。上質感のあるネイビーが洗練されたおもてなしをサポートします。

サイズ
15号
ウエスト(cm)
75
スカート丈(cm)
54
ヒップ(cm)
109
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、清涼生地、高通気、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ネイビー
素材
ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする