56605 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439979

56605 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439979
56605 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439979
56605 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439979
56605 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439979

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)60
色グレー
内容量1枚注文コード03439979品番56605
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

立体感のあるシャドーボーダー柄が上品な印象を与え、おもてなし・受付・オフィスワークなど幅広い接客シーンで着用されています。背中側の内側ウエストにカーブゴムを縫い付けた高ストレッチ素材のため、動きに合わせて伸縮し窮屈感がありません。高吸水性・吸汗・速乾、さらに触るとひんやり心地いい「接触冷感」素材を使用しています。

色
グレー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
93
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする