56462 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439988

56462 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439988
56462 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439988
56462 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439988
56462 マーメイドスカートスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439988

マーメイドスカートスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)64
内容量1枚注文コード03439988品番56462
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

縦と横に伸びる「2WAYストレッチ」素材を採用しており、動きやすくシワになりにくいのが特徴です。さらっとした「マニフィーレカルゼ」や「ファインカルゼ」生地と、通気性の良い「清涼裏地」を使用しています。ウエストのゆとりを調節できる「らくらくカン」、シャツの飛び出しを防ぐ「すべり止めテープ」、小物の収納に便利なポケットが付いています。

サイズ
9号
ウエスト(cm)
64
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
95
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、清涼生地、高通気、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ネイビー
素材
ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする