51415 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440040

51415 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440040
51415 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440040
51415 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440040
51415 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440040

マーメイドスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)85
内容量1枚注文コード03440040品番51415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

身体になじむドレープ感があり、裾にかけて広がる花のような美しいマーメイドラインを作り出します。縦横に伸縮する「2WAYストレッチ」機能を採用しており、デスクワークや立ち仕事でも快適に過ごせます。

サイズ
19号
ウエスト(cm)
85
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
114
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ブラック
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする