en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
マーメイドスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13号
11号
13号
19号
9号
5号
7号
15号
17号
ウエスト(cm)
73~78
69~74
73~78
88~93
66~71
60~65
63~68
77~82
82~87
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03440356
品番
52145
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オールシーズン対応のマーメイドスカート(55cm丈)です。上質な艶感とストレッチ性のあるエコ素材「スマートストレッチ」を使用し、美しいシルエットと快適な着心地を両立しています。
色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
73~78
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%