56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772

56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441772

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)66
色グレー
内容量1枚注文コード03441772品番56603
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

背中側のウエスト内側にカーブゴムが縫い付けられており、圧迫感がなく、動きに合わせて伸縮します。上品なボーダー柄の織りで、通気性が良く、ソフトな質感です。

色
グレー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
66
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする