en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
マーメイドスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
11号
17号
19号
15号
11号
9号
7号
13号
5号
ウエスト(cm)
66
79
85
74
66
63
60
70
57
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03442341
品番
51415
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
身体になじむドレープ感があり、裾にかけて広がる花のような美しいマーメイドラインを作り出します。縦横に伸縮する「2WAYストレッチ」機能を採用しており、デスクワークや立ち仕事でも快適に過ごせます。
サイズ
11号
ウエスト(cm)
66
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
97
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ブラック
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%