56613 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442508

56613 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442508
56613 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442508
56613 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442508

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)88
色ネイビー
内容量1枚注文コード03442508品番56613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

お腹周りの圧迫感を軽減する「ストレスフリーボトム」シリーズの人気商品で、機能性とシルエットの美しさが特徴です。後ろ側のウエスト内側にカーブゴムが縫い付けられており、体の動きに合わせて伸縮します。また、フロントのステッチを無くすことでお腹周りの圧迫感を解消しています。

色
ネイビー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
88
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
121
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、高通気
素材
エコトロピカル:複合繊維(ポリエステル)60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする