51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806

51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806
51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806
51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806
51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806
51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806
51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806
51873 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442806

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
ウエスト(cm)82
色ネイビー
内容量1枚注文コード03442806品番51873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

「ストレスフリーボトム」仕様。背中側のウエスト内側に「カーブゴム」が縫い付けられており、フロントはステッチレスです。見た目はすっきりしているのに、ウエストが約5cmも伸びてお腹周りの圧迫感を軽減します。

色
ネイビー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
82
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
115
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、
素材
ソフトエコニット:複合繊維(ポリエステル)75%、再生ポリエステル25%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする