52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858

52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858
52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858
52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858
52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858
52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858
52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858
52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858
52143 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442858

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)73~78
色ネイビー
内容量1枚注文コード03442858品番52143
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スマートストレッチ素材を使用しており、身体の動きにフィットする快適な履き心地と、きれいなAラインのシルエットを両立しています。ポリエステル100%でありながら、強撚(きょうねん)した梳毛タイプのような上質な艶感と落ち感のある風合いが特徴です。エレガントなオフィススタイルや接客業に最適です。

色
ネイビー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
73~78
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする