en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
Aラインスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
9号
19号
11号
5号
9号
15号
17号
7号
13号
ウエスト(cm)
66
88
69
60
66
77
82
63
73
色
ネイビー
グレー
ネイビー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03444328
品番
56603
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
背中側のウエスト内側にカーブゴムが縫い付けられており、圧迫感がなく、動きに合わせて伸縮します。上品なボーダー柄の織りで、通気性が良く、ソフトな質感です。
色
ネイビー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
66
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%