52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141

52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141
52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141
52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141
52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141
52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141
52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141
52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141
52142 フレアースカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445141

フレアースカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)88~93
色ネイビー
内容量1枚注文コード03445141品番52142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

上質な艶感と美しいシルエットを演出する、通年用のフレアスカート 52142 (アンジョア)です。エコ素材やストレッチ性を取り入れた快適なオフィス向けの事務服です。強撚した梳毛(そもう)タイプで、艶感と落ち感があります。

色
ネイビー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
88~93
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
125
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする