56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850

56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850
56603 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445850

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)77
色グレー
内容量1枚注文コード03445850品番56603
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

背中側のウエスト内側にカーブゴムが縫い付けられており、圧迫感がなく、動きに合わせて伸縮します。上品なボーダー柄の織りで、通気性が良く、ソフトな質感です。

色
グレー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
77
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
110
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする