52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460

52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460
52145 マーメイドスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447460

マーメイドスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)63~68
色ネイビー
内容量1枚注文コード03447460品番52145
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

オールシーズン対応のマーメイドスカート(55cm丈)です。上質な艶感とストレッチ性のあるエコ素材「スマートストレッチ」を使用し、美しいシルエットと快適な着心地を両立しています。

色
ネイビー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
63~68
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
93
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする