52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706

52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706
52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706
52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706
52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706
52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706
52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706
52065 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447706

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)66~71
色ブラック
内容量1枚注文コード03447706品番52065
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

凹凸感のある上質な「ワッフルニット」素材を使用しており、上品な光沢感とスマートなシルエットが特徴です。同素材のジャケット(品番: 82065)などと組み合わせることで、統一感のあるスマートエレガントなセットアップスタイルを作ることができます。

色
ブラック
サイズ
9号
ウエスト(cm)
66~71
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
96
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
ワッフルニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする