51416 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447986

51416 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447986
51416 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447986
51416 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447986
51416 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447986
51416 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447986

フレアスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)64
色ブラック
内容量1枚注文コード03447986品番51416
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

フロントに1本タックが入っており、素材の柔らかさを活かした上品でふんわりとしたフレア感を演出します。「フレキシブルサージ」という2WAYストレッチ素材を使用しており、体の動きになじんで着心地が抜群です。ウエストは圧迫感の少ないカーブベルト仕様で、お腹まわりが楽です。また、シャツがはみ出しにくいすべり止めテープや、両脇ポケットが付いています。

色
ブラック
サイズ
9号
ウエスト(cm)
64
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、両脇ポケット付、すべり止めテープ
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする