51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099

51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099
51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099
51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099
51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099
51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099
51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099
51412 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448099

フレアスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)57
色ネイビー
内容量1枚注文コード03448099品番51412
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

バイアス使い(生地を斜めに使う手法)による波打つようなドレープ感があり、上品でフェミニンな印象を与えます。縦横に伸びる2WAYストレッチ素材(フレキシブルサージ)を使用しており、長時間のデスクワークや立ち仕事でもストレスフリーです。:ウエストにはブラウスの飛び出しを防ぐ「すべり止めテープ」や、お腹周りが楽な「らくらくカン」が採用されています。

色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
57
スカート丈(cm)
51
ヒップ(cm)
92
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、すべり止めテープ、らくらくカン
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする