56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596

56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596
56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596
56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596
56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596
56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596
56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596
56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596
56615 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449596

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)69
色ブラック
内容量1枚注文コード03449596品番56615
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

膝が隠れる絶妙な長さで、上品で安心感のあるシルエットを作ります。背中側のウエスト内側に「カーブゴム」を縫い付けているため、動きに合わせて優しく伸縮します。フロントのベルト部分にはステッチをなくし、お腹まわりの圧迫感を軽減しています。動きやすい2WAYストレッチ素材で、右側には便利なポケットが付いています。

色
ブラック
サイズ
11号
ウエスト(cm)
69
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
102
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、高通気
素材
エコトロピカル:複合繊維(ポリエステル)60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする