52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809

52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809
52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809
52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809
52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809
52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809
52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809
52147 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451809

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)63~68
色ブラック
内容量1枚注文コード03451809品番52147
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

美シルエットと動きやすさを両立した人気のボトムスで、特に立ち仕事や接客業の方に選ばれています。通常のスカートよりやや長めの「60cm丈(膝が隠れる程度)」を採用しています。上品で落ち着いた印象を与え、脚さばきもスムーズです。強撚した梳毛(そもう)タイプの生地を使用しており、上質な艶感と美しいドレープ性(落ち感)があります。しっかり伸びるストレッチ性により、デスクワークやアクティブな動きにもストレスがありません。ウエストの後ろ部分がゴム仕様になっているため、お腹まわりが圧迫されず、長時間の着用でもラクな履き心地です。

色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
63~68
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
93
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする